すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AS-48

品名 : 95x150mm ハンドル付たわし(黒)

仕様

メーカー3M型番H/BRUSH BLA
たわしサイズ95×150×18mm
全高95mmハンドル長65mm
重量105g材質ポリスチレン、ナイロン、ポリエステル不織布
用途ワックスの剥離作業、隅こすりに。
軽くて、作業しやすいハンディタイプのブラシです。
パッドとホルダーが一体構造となっています。
※パッドの交換はできません。
販売価格

1,250(税抜)/ 1,375円(税込)

カタログ価格

1,250円(税抜)/1,375円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/08/21 16:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2362ページ
バリエーション一覧
EA928AS-48 95x150mm ハンドル付たわし(黒)
EA928AS-49 95x150mm ハンドル付たわし(白)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2362ページ
  • エスコ便利カタログ2363ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top