すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AS-4B

品名 : 130x100mm パワフルたわし(粗目/10枚)

仕様

メーカー3M型番2003
シリーズスコッチ・ブライト商品名パープルパワーパッド
サイズ130×100×10mm入数10個
仕様粗目重量10g
材質ナイロン不織布用途ガラス鍋などキズをつけたくないものの汚れ落としに。
HACCP認証取得品
樹脂研磨材と極太ナイロンの組み合わせで、キズを恐れずガンコな汚れをしっかり落とせます。
アイコン
販売価格

3,600(税抜)/ 3,960円(税込)

カタログ価格

3,600円(税抜)/3,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/07/08 03:53現在)

更新
商品入数10販売単位St
カタログページ0594ページ2362ページ
バリエーション一覧
EA928AS-4 130x100mm パワフルたわし(粗目)
EA928AS-4B 130x100mm パワフルたわし(粗目/10枚)
ウェブカタログ画像
※入数10枚
  • ※入数10枚
  • ※入数10枚
  • エスコ便利カタログ594ページ
  • エスコ便利カタログ595ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top