すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AS-62

品名 : 630x610-1300mm 伸縮式ダスターハンドルキット

仕様

メーカー3M型番D/KIT M
サイズ(mm)ホルダー:100×630
ハンドル:610~1300
クロス:165×670
セット内容ホルダー×1個、三段伸縮式ハンドル×1本、クロス×3枚
重量約2kg材質ホルダー:アルミ・ABS樹脂・ポリウレタン・塩化ビニール、ハンドル:アルミ・ABS樹脂、クロス:ポリエステル不織布・ポリプロピレン
替クロスEA928AS-72A、-77、-90用途床や壁面などの細かいホコリやゴミの除去に。
様式クリップ式
付属のクロスは両面使用できます。
販売価格

12,300(税抜)/ 13,530円(税込)

カタログ価格

12,300円(税抜)/13,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/21 01:40現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2373ページ
バリエーション一覧
EA928AS-61 430x610-1300mm 伸縮式ダスターハンドルキット
EA928AS-62 630x610-1300mm 伸縮式ダスターハンドルキット
EA928AS-63 930x610-1300mm 伸縮式ダスターハンドルキット
その他関連
部品EA928AS-72A : 165x670mm マイクロファイバークロス(50枚)
オプションEA928AS-77 : 165x670mm 高耐久性マイクロファイバークロス(50枚)
オプションEA928AS-90 : 200x660mm ダスタークロス(ポリエステル繊維/100枚)
メイン画像
  • エスコ便利カタログ2372ページ
  • エスコ便利カタログ2373ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top