すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AY-122A

品名 : 1320x460mm 自在ほうき

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番BR668-045J-MB
※注意※【お客様組立品】商品名JP 自由箒45
全長1320mm穂先幅460mm
毛丈45mm重量430g
入数1本材質ハンドル:スチールパイプ
甲:PP
毛:PP、PET(再生PET100%)、馬毛、除電材
コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。
広い場所も効率よく清掃できるワイドな460mm幅。
柄は3分割で箱に収納。
※一度組み立てたら分解することはできません。
販売価格

2,830円(税抜)/ 3,113円(税込)

カタログ価格

2,830円(税抜)/3,113円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/05 20:30現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2385ページ

代替品

EA928AY-12A
  • 品番

    EA928AY-12A

  • コメント

    変更点:入数、サイズ

バリエーション一覧
EA928AY-121A 1320x330mm 自在ほうき
EA928AY-122A 1320x460mm 自在ほうき
その他関連
部品EA928AY-14 : [EA928AY-12用]スペアブラシ
関連商品EA928BJ-101 : 毛カキブラシ
関連商品EA928BJ-102 : 毛カキブラシ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2384ページ
  • エスコ便利カタログ2385ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top