すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AY-160

品名 : 330x1320mm 自在ほうき(組立式)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番BR952-032J-MB
※注意※【一部お客様組立品】穂先幅330mm
毛丈40mm全長1320mm
柄サイズφ22mm重量320g
材質ハンドル:アルミパイプ
甲:PP
毛:PP、再生PET、馬毛、除電材
除電材配合でごみが絡みにくくしっかりと掃けます。
パイプはねじこみ式で脱着可能なので、目的に合わせて長さを変更することが可能です。
ねじこみ式組立ハンドルなので組立後の分解が可能です。
コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。
柄は3分割で箱に収納。
防災備蓄保管に適した省スペースパッケージ。
販売価格

2,630円(税抜)/ 2,893円(税込)

カタログ価格

2,630円(税抜)/2,893円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 19:59現在)

更新
商品入数1販売単位本
その他関連
部品EA928AY-126A : [EA928AY-121A用]スペアブラシ
ウェブカタログ画像
  • 3本柄に分割

商品動画

『JSシリーズ』装着方法&商品説明『JSシリーズ』装着方法&商品説明

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top