すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AY-161A

品名 : 320x1350mm 自在ほうき(抗ウイルス剤配合/4本)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番BR808-000U-MB
商品名コンドルC 自由箒Cサイズ穂先幅:320mm
毛丈:40mm
全長:1350mm
重量360g材質ハンドル:スチールパイプ(φ約19mm)
甲:PP
毛:PP・PET(再生PET100%)・馬毛・除電材
入数4本
使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。
パイプ・キャップ部抗ウイルス剤配合
※全てのウイルスに効果があるわけではありません。
長柄の為、かがまず使用でき長時間の清掃でも疲れにくいです。
販売価格

5,020円(税抜)/ 5,522円(税込)

カタログ価格

5,020円(税抜)/5,522円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 20:36現在)

更新
商品入数4販売単位St
カタログページ2386ページ
その他関連
オプションEA928AY-13 : [EA928AY-11用]スペアブラシ
関連商品EA928BJ-101 : 毛カキブラシ
関連商品EA928BJ-102 : 毛カキブラシ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 4本入り
  • エスコ便利カタログ2386ページ
  • エスコ便利カタログ2387ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top