すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AY-321

品名 : 1420mm モップハンドルキット

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番MO671-000J-MB
※注意※【一部お客様組立品】商品名JP スナップモップ#8
材質糸:ポリエステル・レーヨン、
柄:スチールパイプ
モップサイズ230×185mm
全長1420mm
水拭きに適した耐久性の高いレーヨンタイプ。
販売価格

2,530(税抜)/ 2,783円(税込)

カタログ価格

2,530円(税抜)/2,783円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/08/06 04:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2438ページ
その他関連
オプションEA928AY-322 : [EA928AY-321用] 替モップ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2438ページ
  • エスコ便利カタログ2439ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top