すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AY-332B

品名 : [EA928AY-330用] 替スポンジ

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番WI731-000J-SP
スポンジサイズ(mm)175×120×45材質セルロース
重量120g色グリーン
スポンジモップ(EA928AY-330用)替スポンジ
販売価格

2,180円(税抜)/ 2,398円(税込)

カタログ価格

2,180円(税抜)/2,398円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/11/05 20:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2392ページ
バリエーション一覧
EA928AY-330 170x330mm スポンジモップ
EA928AY-332B [EA928AY-330用] 替スポンジ
その他関連
本体EA928AY-101A : 0.54-0.9m/2段 伸縮ポール
本体EA928AY-102A : 1.22- 2 m/2段 伸縮ポール
本体EA928AY-103A : 1.47-2.5m/2段 伸縮ポール
本体EA928AY-104A : 1.72- 3 m/2段 伸縮ポール
本体EA928AY-105A : 2.22- 4 m/2段 伸縮ポール
本体EA928AY-106A : 2.39- 6 m/3段 伸縮ポール
本体EA928AY-109 : 975-1610mm/2段 伸縮ハンドル(2本)
ウェブカタログ画像
  • EA928AY-330の装着例
  • エスコ便利カタログ2392ページ
  • エスコ便利カタログ2393ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top