すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AY-352A

品名 : 173x60mm 替ヘッドブラシ

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番C265-000X-MB
用途床磨きなどに商品名プロテック ワンタッチブラシ
サイズ173(W)×60(D)mm毛丈40mm
重量260g材質甲:天然木
毛:再生PET
ジョイント:PP
適合ハンドルEA928AY-441、-446、-451カラー甲:グレー
ジョイント:ブルー
用途に合わせて着脱できるヘッド交換対応のブラシ。
塩ビ不使用
販売価格

1,680円(税抜)/ 1,848円(税込)

カタログ価格

1,680円(税抜)/1,848円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/05 20:25現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2376ページ
その他関連
本体EA928AY-441 : 1350mm [差替式] ハンドル(青)
本体EA928AY-446 : 1500mm [差替式] ハンドル(青)
本体EA928AY-451 : 1100-1600mm [差替式] 伸縮モップハンドル(青)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2376ページ
  • エスコ便利カタログ2377ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top