すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AY-354

品名 : [EA928AY-353用] スペアモップ

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番C267-000X-SP
商品名プロテック ワンタッチワックスモップスペア用途床のワックス塗布に
モップサイズ450×55mm重量110g
材質吸収エステル入数1枚
EA928AY-353用スペアモップ
販売価格

4,460円(税抜)/ 4,906円(税込)

カタログ価格

4,460円(税抜)/4,906円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/11/05 20:28現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2376ページ
バリエーション一覧
EA928AY-353 450x 55mm ダスターモップ
EA928AY-354 [EA928AY-353用] スペアモップ
その他関連
本体EA928AY-451 : 1100-1600mm [差替式] 伸縮モップハンドル(青)
本体EA928AY-441 : 1350mm [差替式] ハンドル(青)
本体EA928AY-446 : 1500mm [差替式] ハンドル(青)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA928AY-353です。
  • エスコ便利カタログ2376ページ
  • エスコ便利カタログ2377ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top