すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AY-379

品名 : [EA928AY-377A用] (替穂先用)スペアほうき

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番C264-045X-SP
商品名プロテックワンタッチ 自由箒 スペア穂先幅450mm
毛丈45mm毛材質馬毛・PP・PET(再生PET100%)
材質甲:PP(再生PP40%)重量145g
EA928AY-377A用替穂先スペア
販売価格

1,490円(税抜)/ 1,639円(税込)

カタログ価格

1,490円(税抜)/1,639円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/11/05 20:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2376ページ
バリエーション一覧
EA928AY-376A 320mm 替穂先
EA928AY-377A 450mm 替穂先
EA928AY-378 [EA928AY-376A用] (替穂先用)スペアほうき
EA928AY-379 [EA928AY-377A用] (替穂先用)スペアほうき
その他関連
本体EA928AY-441 : 1350mm [差替式] ハンドル(青)
本体EA928AY-446 : 1500mm [差替式] ハンドル(青)
本体EA928AY-451 : 1100-1600mm [差替式] 伸縮モップハンドル(青)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2376ページ
  • エスコ便利カタログ2377ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top