すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AY-394

品名 : 1110mm ぞうきんワイパー(抗ウイルス剤配合)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番DU807-300U-MB
商品名ぞうきんが使えるフローリングワイパー用途フローリング床の雑巾がけなどに
ヘッドサイズ(mm)255×100全長(mm)1110
重量390g材質ハンドル:スチールパイプ(φ約19mm)
プレート:PP
クリップ:ポリアセタール
クッション:熱可塑性エラストマー
適合雑巾サイズ200×300mm
(300mm側をワイパー幅に合わせて使用します。)
雑巾は付属しておりません。
使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。
※全てのウイルスに効果があるわけではありません。
適合する雑巾は下記のその他関連からもお選びいただけます。
販売価格

2,970(税抜)/ 3,267円(税込)

カタログ価格

2,970円(税抜)/3,267円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/10 21:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2376ページ
その他関連
関連商品EA929HC-122 : 200x300mm タオルぞうきん(10枚)
関連商品EA929HC-131 : 180x280mm タオルぞうきん(青/10枚)
関連商品EA929HC-132 : 180x280mm タオルぞうきん(緑/10枚)
関連商品EA928AB-11 : 200x300mm タオルぞうきん(10枚)
ウェブカタログ画像
  • ※雑巾は付属しておりません。
  • エスコ便利カタログ2376ページ
  • エスコ便利カタログ2377ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top