すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AY-421

品名 : 300x410mm 高所用ブラシ

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番FU690-000X-MB
商品名プロテック高所用ブラシ首振りブラシ材質ポリプロピレン
適用ハンドルEA928AY-101A~106Aブラシサイズ300×200mm
(奥行:約90mm)
全長410mm材質ワイヤー:ステンレス
毛:PP
グリップ:ポリアセタール
アミ目繊維が隙間に入り込み汚れをかき取ります。
便利なヘッド可動タイプです。
販売価格

3,270円(税抜)/ 3,597円(税込)

カタログ価格

3,270円(税抜)/3,597円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 20:13現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2392ページ
バリエーション一覧
EA928AY-421 300x410mm 高所用ブラシ
EA928AY-422 620mm 高所用除電ブラシ
EA928AY-423 600mm 高所用スネークモップ
EA928AY-424 [EA928AY-423用] 替えモップ
その他関連
本体EA928AY-101A : 0.54-0.9m/2段 伸縮ポール
本体EA928AY-102A : 1.22- 2 m/2段 伸縮ポール
本体EA928AY-103A : 1.47-2.5m/2段 伸縮ポール
本体EA928AY-104A : 1.72- 3 m/2段 伸縮ポール
本体EA928AY-105A : 2.22- 4 m/2段 伸縮ポール
本体EA928AY-106A : 2.39- 6 m/3段 伸縮ポール
本体EA928AY-109 : 975-1610mm/2段 伸縮ハンドル(2本)
ウェブカタログ画像
  • アミ目繊維が隙間に入り込む
  • エスコ便利カタログ2392ページ
  • エスコ便利カタログ2393ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top