すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AY-430

品名 : ハンドワイパー用ケース

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番GL653-000X-MB
材質ポリプロピレンサイズ90(W)×105(D)×322(H)mm
ポケット内寸大:66.6(W)×65(D)×250(H)mm
中:35(W)×21(D)×160(H)mm
小:22(W)×22(D)×120(H)mm
※サイズは目安(実寸)です。ポケット部が楕円形の為、正確な数値は測定できません。
重量346g
スクイジー、ウインドウモップ、スクレーパーなどを収納するツールホルダー
ワンタッチバックルで簡単に着脱できます。
各ポケットの底部は閉じています。
販売価格

4,400(税抜)/ 4,840円(税込)

カタログ価格

4,400円(税抜)/4,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/01 01:37現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
関連商品EA928AY-71 : 300mm 水切りワイパー
関連商品EA928AY-72 : 350mm 水切りワイパー
関連商品EA928AY-73 : 400mm 水切りワイパー
関連商品EA928AY-74 : 450mm 水切りワイパー
関連商品EA928AY-86 : 400mm ウィンドウモップ
関連商品EA928AY-87 : 500mm ウィンドウモップ
関連商品EA928AY-96 : 300mm 水切りワイパー(ステンレス製)
関連商品EA928AY-97 : 350mm 水切りワイパー(ステンレス製)
関連商品EA928AY-98 : 400mm 水切りワイパー(ステンレス製)
関連商品EA928AY-99 : 450mm 水切りワイパー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 底部は閉じています。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top