すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AY-451

品名 : 1100-1600mm [差替式] 伸縮モップハンドル(青)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番MO657-000N-MB
商品名プロテックフリーハンドルタッチワン アルミ用途ヘッドを組み合わせて、拭く・水切り・磨く・ワックス塗布・除塵・掃くなどいろんな作業に
全長1100~1600mm幅90mm
重量550g材質ハンドル:アルミパイプ(φ22mm、φ25mm)
ヘッド、グリップ:PP
伸縮ストッパー:ABS
色ブルー
伸縮タイプの柄です。
軽い力でヘッドを装着できる新機構を採用。
軽量で扱いやすいアルミ製ハンドル。
ハンドルとヘッドの組み合わせで、様々な清掃を効率的に行えます。
【モップのヘッド交換】
装着:軽くボタンを押すだけで、ハンドルとモップを固定できます。
リリース:両側のボタンを同時に押すと簡単にモップが外れます。
特許登録済み
販売価格

4,330円(税抜)/ 4,763円(税込)

カタログ価格

4,330円(税抜)/4,763円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 20:19現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2376ページ
その他関連
オプションEA928AY-352A : 173x60mm 替ヘッドブラシ
オプションEA928AY-353 : 450x 55mm ダスターモップ
オプションEA928AY-354 : [EA928AY-353用] スペアモップ
オプションEA928AY-358 : 605mm モップホルダー
オプションEA928AY-359 : 415x 90mm モップホルダー
オプションEA928AY-362 : 230mm パットホルダー
オプションEA928AY-366A : 250x150mm 替モップ(水拭き)
オプションEA928AY-376A : 320mm 替穂先
オプションEA928AY-377A : 450mm 替穂先
オプションEA928AY-378 : [EA928AY-376A用] (替穂先用)スペアほうき
オプションEA928AY-379 : [EA928AY-377A用] (替穂先用)スペアほうき
オプションEA928AY-386A : 400mm ワイパー(床用)
オプションEA928AY-387A : 460mm ワイパー(床用)
オプションEA928AY-388 : [EA928AY-386A用] スペアゴム
オプションEA928AY-389 : [EA928AY-387A用] スペアゴム
オプションEA928AY-456 : 230x210mm 替モップ(青)
オプションEA928AY-466 : 230x210mm 替モップ(青)
ウェブカタログ画像
  • ※メーカー調べ
  • エスコ便利カタログ2376ページ
  • エスコ便利カタログ2377ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top