すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AY-505

品名 : 1395mm [差替式] モップハンドル(ステンレス/赤)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番MO516-000U-MB
商品名HG フリーハンドル EX SUSサイズ1395mm
重量490g材質ハンドル:ステンレスパイプ
ヘッド、グリップ:PP
カラー赤適合ヘッドEA928AY-511~-515、-531
高圧蒸気滅菌対応
薬品(次亜塩素酸ナトリウム)消毒対応
管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で、効果的な衛生管理が可能です。
ヘッド、グリップ部分は抗菌加工、ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性、耐腐食性、耐熱性があります。
ハンドルのみ。
モップは付属しておりません。
ヘッドはワンタッチで取替可能
販売価格

3,640円(税抜)/ 4,004円(税込)

カタログ価格

3,640円(税抜)/4,004円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/29 19:09現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2376ページ

代替品

EA928AY-501
バリエーション一覧
EA928AY-501 1395mm [差替式] モップハンドル(ステンレス/青)
EA928AY-503 1395mm [差替式] モップハンドル(ステンレス/白)
EA928AY-502 1395mm [差替式] モップハンドル(ステンレス/緑)
EA928AY-504 1395mm [差替式] モップハンドル(ステンレス/黄)
EA928AY-505 1395mm [差替式] モップハンドル(ステンレス/赤)
その他関連
オプションEA928AY-521 : 210x250mm 替モップ(青)
オプションEA928AY-526 : 230x240mm 替モップ(青)
オプションEA928AY-531 : [EA928AY-501~505用] 460mm ワイパーヘッド
オプションEA928AY-532 : [EA928AY-531用] スペアゴム
ウェブカタログ画像
  • ワンタッチで取替
  • ステンレスパイプを採用\nハンドル色は異なります。
  • エスコ便利カタログ2376ページ
  • エスコ便利カタログ2377ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top