すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AY-521

品名 : 210x250mm 替モップ(青)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番MO365-000X-MB
商品名HPループラーグEX用途床面の清掃に
モップサイズ210×250mm色ブルー
材質ポリエステル・綿・アクリル適合ハンドルEA928AY-501、-502、-503、-504、-505
重量260g
高度な衛生管理が可能な床面清拭清掃用ワンタッチ。
他のフリーハンドルにも取り付け可能です。
優れた耐久性と取扱い性
ループ状に縫製しているので、糸のケバ立ちが少なく、耐久性に優れています。
また、帯加工を施しているので、洗濯機による洗浄時にも糸が絡まることがありません。
制菌加工糸を使用しているので衛生的。
清拭面に使用している糸は、(一社)繊維評価技術協議会認定特定用途の制菌糸を使用。
微生物の繁殖を抑制でき、高度な衛生管理が要求される現場での作業に最適です。
販売価格

2,100円(税抜)/ 2,310円(税込)

カタログ価格

2,100円(税抜)/2,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/10/29 17:08現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2376ページ
その他関連
本体EA928AY-501 : 1395mm [差替式] モップハンドル(ステンレス/青)
本体EA928AY-502 : 1395mm [差替式] モップハンドル(ステンレス/緑)
本体EA928AY-503 : 1395mm [差替式] モップハンドル(ステンレス/白)
本体EA928AY-504 : 1395mm [差替式] モップハンドル(ステンレス/黄)
本体EA928AY-505 : 1395mm [差替式] モップハンドル(ステンレス/赤)
ウェブカタログ画像
  • 糸のケバ立ちが少ないループ状の縫製。
  • 洗浄時に糸が絡みにくい帯加工。
  • エスコ便利カタログ2376ページ
  • エスコ便利カタログ2377ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top