すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AY-532

品名 : [EA928AY-531用] スペアゴム

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番WI519-045X-SP
商品名HGワンタッチ ドライワイパー45 スペアワイパー幅460mm
重量約90g材質シリコン
EA928AY-531用替ゴム
高圧蒸気滅菌対応
薬品(次亜塩素酸ナトリウム)消毒対応
販売価格

4,100円(税抜)/ 4,510円(税込)

カタログ価格

4,100円(税抜)/4,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/29 20:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2376ページ
その他関連
本体EA928AY-531 : [EA928AY-501~505用] 460mm ワイパーヘッド
本体EA928AY-501 : 1395mm [差替式] モップハンドル(ステンレス/青)
本体EA928AY-502 : 1395mm [差替式] モップハンドル(ステンレス/緑)
本体EA928AY-503 : 1395mm [差替式] モップハンドル(ステンレス/白)
本体EA928AY-504 : 1395mm [差替式] モップハンドル(ステンレス/黄)
本体EA928AY-505 : 1395mm [差替式] モップハンドル(ステンレス/赤)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2376ページ
  • エスコ便利カタログ2377ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top