すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AY-544

品名 : 340x1360mm ほうき(PBT/黄)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番BR514-032U-MB
商品名HGブルロン用途食品製造施設等のゾーニング対応に
穂先幅340mm毛丈40mm
全長1360mm重量約420g
材質ハンドル:ステンレスパイプ、甲:PP、グリップ:PP、毛:PBT色黄
高圧蒸気滅菌、薬品(次亜塩素酸ナトリウム)消毒対応
ハンドル部分はステンレス・樹脂部分は抗菌加工
毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。
耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
毛の色までカラーリングすることにより、万一毛が抜けた場合でも、工程の特定が容易です。
販売価格

4,400円(税抜)/ 4,840円(税込)

カタログ価格

4,400円(税抜)/4,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 20:10現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2386ページ

代替品

EA928AY-541
バリエーション一覧
EA928AY-541 340x1360mm ほうき(PBT/青)
EA928AY-542 340x1360mm ほうき(PBT/緑)
EA928AY-543 340x1360mm ほうき(PBT/白)
EA928AY-544 340x1360mm ほうき(PBT/黄)
EA928AY-545 340x1360mm ほうき(PBT/赤)
その他関連
部品EA928AY-554 : [EA928AY-544用] 340mm 替ヘッド(黄)
関連商品EA928BJ-101 : 毛カキブラシ
関連商品EA928BJ-102 : 毛カキブラシ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※品番によって商品カラーが異なります。
  • ※品番によって商品カラーが異なります。
  • エスコ便利カタログ2386ページ
  • エスコ便利カタログ2387ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top