すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AY-560

品名 : 200x1280mm デッキブラシ(組立式)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番CL959-000J-MB
※注意※【一部お客様組立品】ブラシサイズ200×60mm
毛丈40mm全長1280mm
柄サイズφ22mm重量425g
材質ハンドル:アルミパイプ
甲:PP
毛:PET
台形ヘッドが隅のゴミまで掃き出します。
パイプはねじこみ式で脱着可能なので、目的に合わせて長さを変更することが可能です。
ねじこみ式組立ハンドルなので組立後の分解が可能です。
コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。
柄は3分割で箱に収納。
防災備蓄保管に適した省スペースパッケージ。
販売価格

2,370円(税抜)/ 2,607円(税込)

カタログ価格

2,370円(税抜)/2,607円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/06 01:24現在)

更新
商品入数1販売単位本
ウェブカタログ画像
  • 3本柄に分割

商品動画

『JSシリーズ』装着方法&商品説明『JSシリーズ』装着方法&商品説明

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top