すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AY-74

品名 : 450mm 水切りワイパー

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番C75-1-045X-MB
商品名プロテック グラススクイジー(真鍮・グリップ付き)用途窓ガラスの水切りに
幅450mm全長140mm
重量280g材質ハンドル:真鍮
押さえ:真鍮
グリップ:合成ゴム
重量バランスがよい真鍮タイプ
ガラス専用タイプです。
特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。
EA928AY-101A~-106Aのハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
作業時の落下防止用フック付
鋭いエッジでシャープな水切れ。
塩ビ不使用
販売価格

4,620円(税抜)/ 5,082円(税込)

カタログ価格

4,620円(税抜)/5,082円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/05 20:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2392ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA928AY-71 300mm 水切りワイパー
    EA928AY-72 350mm 水切りワイパー
    EA928AY-73 400mm 水切りワイパー
    EA928AY-74 450mm 水切りワイパー
    EA928AY-76 [EA928AY-71,96用] スペアゴム
    EA928AY-77 [EA928AY-72,97用] スペアゴム
    EA928AY-78 [EA928AY-73,98用] スペアゴム
    EA928AY-79 [EA928AY-74,99用] スペアゴム
    その他関連
    本体EA928AY-101A : 0.54-0.9m/2段 伸縮ポール
    本体EA928AY-102A : 1.22- 2 m/2段 伸縮ポール
    本体EA928AY-103A : 1.47-2.5m/2段 伸縮ポール
    本体EA928AY-104A : 1.72- 3 m/2段 伸縮ポール
    本体EA928AY-105A : 2.22- 4 m/2段 伸縮ポール
    本体EA928AY-106A : 2.39- 6 m/3段 伸縮ポール
    ウェブカタログ画像
    • 作業時の落下防止用のフック付き
    • エスコ便利カタログ2392ページ
    • エスコ便利カタログ2393ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top