すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AY-98

品名 : 400mm 水切りワイパー(ステンレス製)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番C75-12-040X-MB
商品名プロテック グラススクイジー(ステンレスグリップ付き)用途窓ガラスの水切りに
ワイパー幅400mm柄全長100mm
重量240g材質柄・押さえ:ステンレス
グリップ・ワイパー:合成ゴム
特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。伸縮ポールに取り付ければ高所清掃も可能です。
耐久性のあるステンレスタイプ。
作業時の落下防止用のフック付き。
鋭いエッジでシャープな水切れ。
環境配慮商品
塩ビ不使用
販売価格

4,060円(税抜)/ 4,466円(税込)

カタログ価格

4,060円(税抜)/4,466円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 20:15現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2392ページ
バリエーション一覧
EA928AY-96 300mm 水切りワイパー(ステンレス製)
EA928AY-97 350mm 水切りワイパー(ステンレス製)
EA928AY-98 400mm 水切りワイパー(ステンレス製)
EA928AY-99 450mm 水切りワイパー(ステンレス製)
その他関連
本体EA928AY-101A : 0.54-0.9m/2段 伸縮ポール
本体EA928AY-102A : 1.22- 2 m/2段 伸縮ポール
本体EA928AY-103A : 1.47-2.5m/2段 伸縮ポール
本体EA928AY-104A : 1.72- 3 m/2段 伸縮ポール
本体EA928AY-105A : 2.22- 4 m/2段 伸縮ポール
本体EA928AY-106A : 2.39- 6 m/3段 伸縮ポール
部品EA928AY-78 : [EA928AY-73,98用] スペアゴム
ウェブカタログ画像
  • 別売の柄と組み合わせた場合
  • 別売の柄と組み合わせた場合
  • ※画像はEA928AY-97です。
  • 作業時の落下防止用のフック付き
  • エスコ便利カタログ2392ページ
  • エスコ便利カタログ2393ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top