すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928B-10

品名 : 0.75-1.25m 伸縮支え棒

トラックの荷台の固定、荷崩れ防止のサポートに最適です。

仕様

メーカーEDMA(エドマ)型番066355
サイズ(mm)750~1250耐荷重支え角度65°:20kg
支え角度90°:60kg
先端サイズ85×65mm重量1.3kg
材質スチールシャフト径約φ29mm
トラックの荷台の固定、荷崩れ防止のサポートに最適です。
販売価格

4,760(税抜)/ 5,236円(税込)

カタログ価格

4,760円(税抜)/5,236円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/05/04 08:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0163ページ1664ページ

代替品

EA928BA-125
バリエーション一覧
EA928B-10 0.75-1.25m 伸縮支え棒
EA928B-20 1.01-1.77m 伸縮支え棒
ウェブカタログ画像
※画像はEA928B-20です。
  • ※画像はEA928B-20です。
  • エスコ便利カタログ162ページ
  • エスコ便利カタログ163ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top