すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928BA-505

品名 : φ29~32伸縮支え棒用ブラケット

仕様

サイズ(㎜)103×50×180(H)材質取り付けプレート:鉄(黒塗装)
取り付け本体:鉄(黒塗装)
レバー:ナイロン
ねじ:鉄(ユニクロメッキ)
クッション部:EPDM
重量205g適用パイプ径φ29~32用
垂直静止荷重3kg
EA928BA-125・-250・-290・-390用ブラケット
ポールに取り付けてスペースを有効活用。
ビス穴が多く、木材などお好みの製品を取付できます。
伸縮支え棒(EA928BA-125~390)とパンチングボード(EA661CY-21・-22)を固定することができます。
付属ねじ無し
販売価格

1,300(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/05/09 02:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0163ページ1588ページ1664ページ
バリエーション一覧
EA928BA-501 200x68x15mm ゴムパッド(上部用)
EA928BA-502 200x68x15mm ゴムパッド(下部用)
EA928BA-503 350x64x17mm スポンジパッド(上部用)
EA928BA-504 98x41mm 取付金具(2個)
EA928BA-505 φ29~32伸縮支え棒用ブラケット
その他関連
本体EA928BA-125 : 750-1250mm 突っ張りポール(伸縮)
本体EA928BA-250 : 1450-2500mm 突っ張りポール(伸縮)
本体EA928BA-290 : 1600-2900mm 突っ張りポール(伸縮)
本体EA928BA-390 : 2100-3900mm 突っ張りポール(伸縮)
ウェブカタログ画像
  • 伸縮支え棒とパンチングボードを固定することができます。
  • エスコ便利カタログ162ページ
  • エスコ便利カタログ163ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top