すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928BH-5

品名 : スイベルアダプター(通水型)

仕様

用途雨どい、サイディング、RVなどの清掃にサイズ105×45mm
重量60g
ブラシまたは水流の角度を最大270°まで調整できます。
通水型ブラシヘッドと通水型ブラシハンドルを接続する際使用すると便利です。
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
販売価格

1,870円(税抜)/ 2,057円(税込)

カタログ価格

1,870円(税抜)/2,057円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/10/22 17:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2391ページ
その他関連
オプションEA928BM-1 : 270x80mm ブラシヘッド(軟)
オプションEA928BM-2 : 270x80mm ブラシヘッド(中)
オプションEA928BM-3 : 270x80mm ブラシヘッド(硬)
オプションEA928BM-4 : 270x80mm ブラシヘッド(硬短毛)
本体EA928BE-360 : 1.9-3.6m/2段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BE-540 : 2.0-5.4m/3段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BM-180 : 1.1-1.8m/2段 通水型ブラシハンドル(流量コック付)
本体EA928BM-240 : 1.4-2.5m/2段 通水型ブラシハンドル(流量コック付)
本体EA928BM-360 : 2.0-3.7m/2段 通水型ブラシハンドル(流量コック付)
本体EA928BE-240 : 1.3-2.4m/2段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BM-150 : 0.9-1.5m 通水型ブラシハンドル(流量コック付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2390ページ
  • エスコ便利カタログ2391ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top