すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928BL-220

品名 : 1000-1800mm 伸縮型ウィンドウクリーナー

仕様

サイズスポンジ:200mm
ワイパー:200mm
全長1000~1800mm
76~152mmまで伸びる延長ポール
片側に200mmのスクラバースポンジ、反対側にスクイーズ付
スクラバースポンジは、ワイパーでは取り除けない頑固な汚れを取り除きます。
販売価格

5,510(税抜)/ 6,061円(税込)

カタログ価格

5,510円(税抜)/6,061円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/03/28 09:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2394ページ
その他関連
部品EA928BL-221 : [EA928BL-220用] 替モップ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2394ページ
  • エスコ便利カタログ2395ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top