すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928BL-7

品名 : モップハンドル(EA928BL-35,-45用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ABS樹脂
ねじ止式
EA928BEシリーズ以外のハンドルへの取付にはEA928BH-3(アダプター)が必要です。
適合する商品はその他関連をご参照ください。
販売価格

1,550円(税抜)/ 1,705円(税込)

カタログ価格

1,550円(税抜)/1,705円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 17:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2393ページ

代替品

EA928BK-7A
  • 品番

    EA928BK-7A

  • コメント

    違い:可変式・柄全長

バリエーション一覧
EA928BK-7A ワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用)
EA928BL-7 モップハンドル(EA928BL-35,-45用)
その他関連
オプションEA928BK-30 : 300mm ワイパーラバー
オプションEA928BK-45 : 450mm ワイパーラバー
オプションEA928BL-35 : 350mm モップサポートバー
オプションEA928BL-45 : 450mm モップサポートバー
本体EA928BS-24 : 1.5-2.4m ファイバーグラスカーブハンドル(伸縮型)
本体EA928BS-37 : 2.1-3.7m ファイバーグラスカーブハンドル(伸縮型)
本体EA928BS-155 : 2.2-5.5m ファイバーグラスカーブハンドル(伸縮型)
本体EA928BD-180 : 1.0-1.7m/2段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BD-720A : 2.4-6.8m/3段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BE-240 : 1.3-2.4m/2段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BE-360 : 1.9-3.6m/2段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BE-540 : 2.0-5.4m/3段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BE-612 : 1.2m ブラシハンドル(スチール/8本)
本体EA928BE-612B : 1.2m ブラシハンドル(スチール)
本体EA928BE-615 : 1.6m ブラシハンドル(グラスファイバー/8本)
本体EA928BE-615B : 1.6m ブラシハンドル(グラスファイバー)
ウェブカタログ画像
  • 取付けイメージ(※ブレードは別売)

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2392ページ
  • エスコ便利カタログ2393ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top