すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928BM-726C

品名 : 270x1524mm デッキブラシ(ハード/2本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm)ブラシ:270×95
毛丈:50
柄全長:1524
ハンドル径24mm
材質柄:金属パイプ、
毛:再生PET、
ブラシ台:再生可能なゴム材(ラバーウッド)
毛質ハード
入数2本替ブラシヘッドEA928BM-26
販売価格

6,980(税抜)/ 7,678円(税込)

カタログ価格

6,980円(税抜)/7,678円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 03:36現在)

更新
商品入数2販売単位

代替品

EA928CC-22SA
  • 品番

    EA928CC-22SA

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

その他関連
部品EA928BM-26 : 95x270mm デッキブラシヘッド
ウェブカタログ画像
※2本入
  • ※2本入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top