すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928BR-10B

品名 : [EA928BR-10用] 交換パッド

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

パッドサイズ90×100mm重量8g
ハンドペインター(EA928BR-10)用 替パッド
水、油性仕上げ剤・染料用
マジックテープ式で取り外し、お手入れが簡単です。
使用後に洗うことができます。
吸湿性、耐引裂性に優れており、しっかり液体を塗布しながらも液ダレを防ぎます。
販売価格

720(税抜)/ 792円(税込)

カタログ価格

720円(税抜)/792円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/28 18:18現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA928BR-10 : 110x 90mm ハンドペインター(木材用)
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ
  • EA28BR-10に取り付け時
  • 簡単お手入れ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top