すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928BT-240A

品名 : 1.3-2.5m/2段 アルミハンドル

仕様

用途塗装、窓掃除、デッキの染色などにサイズ1300~2500mm
作業高3.9m段数2段
ハンドル太さ1段目:φ26mm
2段目:φ23mm
先端ねじ径
3/4”Acme
材質アルミ(アルマイト処理)重量450g
継ぎ目を回してロックします。
どの延長長さでもどちらの方向にもひねってロックします。
アルマイト処理をされているので、錆びにくく窓掃除などの水気のある場所でも使用できます。
アルミ製で軽量なので、体格や身長に関係なく、誰でも簡単に握ることができます。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
EA928BG-13を使用時は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要です。
EA928BG-12にはアダプターは付属しています。
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
販売価格

4,700円(税抜)/ 5,170円(税込)

カタログ価格

4,700円(税抜)/5,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 17:56現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ2391ページ
バリエーション一覧
EA928BT-120A 0.7-1.2m/2段 アルミハンドル
EA928BT-180A 1.0-1.9m/2段 アルミハンドル
EA928BT-240A 1.3-2.5m/2段 アルミハンドル
EA928BT-360A 1.9-3.7m/2段 アルミハンドル
その他関連
オプションEA109BH-30 : 170x64mm ワイヤーブラシ
オプションEA928BG-12 : 350mm ウインドウ・ウォッシャー
オプションEA928BG-145 : 450mm ウィンドウモップ
オプションEA928BG-235 : 350mm ウィンドウモップ
オプションEA928BG-245 : 450mm ウィンドウモップ
オプションEA928BH-1 : ブラシ・ツールホルダー
オプションEA928BH-2 : アングルアダプター
オプションEA928BH-3 : ハンドルアダプター(ねじ付)
オプションEA928BK-7A : ワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用)
オプションEA928BK-145 : 450mm 水切りワイパー
オプションEA928BK-230 : 300mm 水切りワイパー
オプションEA928BK-245 : 450mm 水切りワイパー
オプションEA928BP-11 : 45mm 電球交換アダプター
オプションEA928BP-12 : 65mm 電球交換アダプター
オプションEA928BR-14 : 230x240mm ペインターヘッド(木材用)
ウェブカタログ画像
  • 軽量なアルミハンドル
  • ブラシ接続図\n
  • 先端形状

商品動画

  • エスコ便利カタログ2390ページ
  • エスコ便利カタログ2391ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top