すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928C-1

品名 : 0.83-1.34m 伸縮ハンドル(ステンレス製)

仕様

メーカーテラモト型番HP-516-011-0
材質ポール:ステンレス、
グリップ:特殊ポリエチレン
専用アクセサリEA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、旧CB-10
サイズ830~1340mm重量347g
伸縮ハンドル用・自在アングル(EA928C-20)を取り付ければ、角度を調節できます。
手の届かない高い所なども、用途に合った用具を先端に付けて掃除ができる伸縮のポールです。
サビに強いステンレス製の伸縮ポール
握りやすい大型グリップとジョイントを採用
塩ビ不使用
販売価格

2,500円(税抜)/ 2,750円(税込)

カタログ価格

2,500円(税抜)/2,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/29 21:02現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2371ページ
バリエーション一覧
EA928C-1 0.83-1.34m 伸縮ハンドル(ステンレス製)
EA928C-2 0.83-2.05m 伸縮ハンドル(ステンレス製)
EA928C-3 1.05-3.00m 伸縮ハンドル(ステンレス製)
その他関連
関連商品EA928C-25 : 隅用ブラシ(伸縮ハンドル用)
関連商品EA928C-26 : ハート型ブラシ(伸縮ハンドル用)
関連商品EA928C-27 : マルチブラシ(伸縮ハンドル用)
関連商品EA928C-30 : 青色クリーナーヘッド(伸縮ハンドル用)
関連商品EA928C-31 : 黄色クリーナーヘッド(伸縮ハンドル用)
関連商品EA928C-20 : 245x50mm 自在アングル(伸縮ハンドル用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2370ページ
  • エスコ便利カタログ2371ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top