すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928C-13

品名 : 1.45-3.60m 伸縮ハンドル

高所の清掃に最適な超ロングタイプの伸縮柄
アルミ製で耐久性も抜群です

仕様

メーカーテラモト型番HP-500-130-0
材質ポール:アルミ、グリップ:TPEサイズ1,450~3,600mm
重量1265g専用アクセサリEA928C-24、-32、-33~-36、-37、-38、-39、旧EA928CB-1+EA928CB-1C
EA928C-22(中間ジョイント)付属
自在アングル(EA928C-23)を使用すると、EA928C-25、-26、-27、-30、-31、旧-28、-29、旧CB-10を使用することができます。
握りやすくスリットが入っています。
手の届かない高い所なども、用途に合った用具を先端に付けて掃除ができる伸縮のポールです。
追加説明●ハンドルの太さはφ32ミリ、パイプの太さはφ20ミリとφ25ミリです。ハンドルに向かって行くにつれてφ25ミリになっています。(2010/09/21 1038)
販売価格

8,500円(税抜)/ 9,350円(税込)

カタログ価格

8,500円(税抜)/9,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/29 20:07現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2371ページ
バリエーション一覧
EA928C-12 1.42-2.48m 伸縮ハンドル
EA928C-13 1.45-3.60m 伸縮ハンドル
EA928C-14 2.29-6.10m 伸縮ハンドル
その他関連
本体EA928C-37 : スポンジ(伸縮ハンドル用)
本体EA928C-38 : ブラシホルダー(伸縮ハンドル用)
本体EA928C-39 : ブラシ(伸縮ハンドル用)
本体EA928C-30 : 青色クリーナーヘッド(伸縮ハンドル用)
本体EA928C-26 : ハート型ブラシ(伸縮ハンドル用)
本体EA928C-24 : 天井ブラシ(伸縮ハンドル用)
本体EA928C-27 : マルチブラシ(伸縮ハンドル用)
本体EA928C-40 : 350mm ウインドウウォッシャー(伸縮ハンドル用)
本体EA928C-32 : ウインドウウォッシャー(伸縮ハンドル用)
本体EA928C-33 : 300mm ワイパー(伸縮ハンドル用)
本体EA928C-34A : 350mm ワイパー(伸縮ハンドル用)
本体EA928C-35A : 400mm ワイパー(伸縮ハンドル用)
本体EA928C-36 : 450mm ワイパー(伸縮ハンドル用)
部品EA928C-22 : ジョイント(伸縮ハンドル用)
オプションEA928C-21 : 自在アングル(伸縮ハンドル用)
オプションEA928C-23 : 自在アングル(伸縮ハンドル用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2370ページ
  • エスコ便利カタログ2371ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top