すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928C-24

品名 : 天井ブラシ(伸縮ハンドル用)

仕様

メーカーテラモト型番HP-511-406-0
全長350mmブラシサイズ360×225mm
材質ブラシ:PET樹脂、ハンドル:ポリプロピレン用途天井掃除、ほこり払いに
柄はEA928C-12~-14、旧:EA928C-11です。
(EA928C-21を使用すると角度を変えられます。)
塩ビ不使用
天井のクモの巣や照明などのホコリ払いに。
販売価格

4,260円(税抜)/ 4,686円(税込)

カタログ価格

4,260円(税抜)/4,686円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/29 22:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2371ページ
その他関連
オプションEA928C-12 : 1.42-2.48m 伸縮ハンドル
オプションEA928C-13 : 1.45-3.60m 伸縮ハンドル
オプションEA928C-14 : 2.29-6.10m 伸縮ハンドル
オプションEA928C-21 : 自在アングル(伸縮ハンドル用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2370ページ
  • エスコ便利カタログ2371ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top