すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928C-40

品名 : 350mm ウインドウウォッシャー(伸縮ハンドル用)

仕様

メーカーテラモト型番HP-511-407-0
用途窓掃除にモップ幅350mm
全長170mm重量(g)254
材質糸:吸水アクリル・ポリエステル
ハンドル:アルミ・ナイロン
柄はEA928C-12~-14、旧:-11です。
(EA928C-21を使用すると角度を変えられます。)
ウォッシャーに水または洗剤などを含ませ、窓にぬり広げます。
柄を付けると、手のとどかない窓も安全に洗うことができます。
水切りの際も吸水性の高い起毛布で吸水します。
手の届かない高いところはポールにセットしてご使用ください。
塩ビ不使用
販売価格

3,690円(税抜)/ 4,059円(税込)

カタログ価格

3,690円(税抜)/4,059円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/29 21:43現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2371ページ
バリエーション一覧
EA928C-32 ウインドウウォッシャー(伸縮ハンドル用)
EA928C-40 350mm ウインドウウォッシャー(伸縮ハンドル用)
その他関連
部品EA928C-40B : 350mm 交換用モップ(伸縮ハンドル用)
オプションEA928C-12 : 1.42-2.48m 伸縮ハンドル
オプションEA928C-13 : 1.45-3.60m 伸縮ハンドル
オプションEA928C-14 : 2.29-6.10m 伸縮ハンドル
オプションEA928C-21 : 自在アングル(伸縮ハンドル用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2370ページ
  • エスコ便利カタログ2371ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top