すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928CA-12

品名 : 480mm 水切りワイパー

エッジの効いた柔らかなゴムが清掃面の水分を除水
樹脂製なので軽量で扱いやすく、サビの発生もありません

仕様

メーカーテラモト型番CL-319-048-0
用途病院、オフィス、学校などの床清掃に材質ヘッド:ABS、カラーキャップ:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム(ネオプレン)
適合ハンドルEA928AB-140A~-140C、-150A~-150C、-180A~-180Cゴム幅サイズ480mm
重量205gゴムの厚み約9mm
カラーキャップ5色(グリーン、レッド、ブルー、イエロー、ホワイト)
カラーキャップによって使用場所をわけることができます。
樹脂製ピンなので、工具を使わずスペアの交換が簡単に行えます。
エンボス加工の床材もしっかり水切り可能
エッジの効いた柔らかなゴムが清掃面の水分を除水
樹脂製なので軽量で扱いやすく、サビの発生もありません。
塩ビ不使用
販売価格

1,510(税抜)/ 1,661円(税込)

カタログ価格

1,510円(税抜)/1,661円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/07/08 03:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2375ページ
バリエーション一覧
EA928CA-11 330mm 水切りワイパー
EA928CA-12 480mm 水切りワイパー
その他関連
部品EA928CA-11A : 330mm (水切りワイパー用)スペアゴム
部品EA928CA-12A : 480mm 水切りワイパー用スペアゴム
ウェブカタログ画像
  • ※適合ハンドル(別売り)の使用例
  • ゴムの種類
  • カラーキャップ5色付

商品動画

  • エスコ便利カタログ2374ページ
  • エスコ便利カタログ2375ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top