すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928CA-5S

品名 : 450mm 水切りワイパー(1本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ450mm全長1390mm
重量700g材質ヘッド:鉄・合成ゴム
柄:コーティングパイプ
入数1本
水洗いした玄関や床面をスッキリ水切りします。
ねじ止め式
販売価格

2,170(税抜)/ 2,387円(税込)

カタログ価格

2,170円(税抜)/2,387円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/21 20:28現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA928CA-6S
    バリエーション一覧
    EA928CA-5 450mm 水切りワイパー(5本)
    EA928CA-5S 450mm 水切りワイパー(1本)
    EA928CA-6 600mm 水切りワイパー(5本)
    EA928CA-6S 600mm 水切りワイパー(1本)
    EA928CA-7 900mm 水切りワイパー(5本)
    EA928CA-7S 900mm 水切りワイパー(1本)
    その他関連
    オプションEA928CA-5A : 450mm 水切りワイパーヘッド(2本)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top