すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928CB-14

品名 : ハンドブラシ

洋服やベッド、ソファーなどのホコリを優しくはらいます

仕様

メーカーテラモト型番CE-898-300-0
サイズ100(W)×288(L)mm毛丈150mm
材質毛:天然草、
柄:ポリエチレン
重量約105g
お掃除小物
塩ビ不使用
洋服やベッド、ソファーなどのホコリを優しくはらいます。
ハンドルには取付穴付きなので、フックに引っ掛けて収納できます。
販売価格

870(税抜)/ 957円(税込)

カタログ価格

870円(税抜)/957円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/04/10 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2382ページ
ウェブカタログ画像
  • ホコリを優しくはらえます。
  • 穂先
  • エスコ便利カタログ2382ページ
  • エスコ便利カタログ2383ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top