すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928CC-166S

品名 : 680-1100/670mm 竹ホウキ・太(ジョイント式/3本)

仕様

穂丈(mm)約670全長(mm)680~1100
入数3本仕様竹箒 匠
材質熊手:竹、PP
柄:スチール、PP
重量熊手:約350g
柄:300g
伸縮2段階
穂先が柔らかく、掃き心地が良い仕上げです。
ジョイント式
販売価格

10,200(税抜)/ 11,220円(税込)

カタログ価格

10,200円(税抜)/11,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/05 21:15現在)

更新
商品入数3販売単位St
カタログページ2482ページ
バリエーション一覧
EA928CC-165S 680-1100/670mm 竹ホウキ・細(ジョイント式/3本)
EA928CC-166S 680-1100/670mm 竹ホウキ・太(ジョイント式/3本)
その他関連
セット商品EA650RD-11 : 熊手・竹ほうき用柄(ジョイント式)
セット商品EA928CC-162 : 竹ほうき スペア(ジョイント式)
ウェブカタログ画像
※3本入
  • ※3本入
  • エスコ便利カタログ2482ページ
  • エスコ便利カタログ2483ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top