すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928CC-27A

品名 : 300mm 交換用ヘッド

仕様

メーカーテラモト型番CL-745-130-0
仕様替ブラシヘッドブラシ(mm)320×90
毛丈(mm)35重量(g)350
材質頭:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン入数1個
塩ビ不使用
販売価格

2,700円(税抜)/ 2,970円(税込)

カタログ価格

2,700円(税抜)/2,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 18:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2389ページ
バリエーション一覧
EA928CC-21SA 220mm フラットデッキブラシ(1本)
EA928CC-22SA 320mm フラットデッキブラシ(1本)
EA928CC-26A 200mm 交換用ヘッド
EA928CC-27A 300mm 交換用ヘッド
その他関連
本体EA928CC-22SA : 320mm フラットデッキブラシ(1本)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2388ページ
  • エスコ便利カタログ2389ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top