すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928CC-41

品名 : 330x1380mm 床洗浄ブラシ(ラバー付/2本)

1本2役なので洗浄と水切りができ、収納スペースは1本分

仕様

メーカーテラモト型番CL-412-033-0
全長1380mm毛丈40mm
ブラシ幅(W)330mmブラシ幅(D)26mm
ラバー部奥行:68mm、厚み:15mm材質ヘッド:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:ネオプレーン、毛:塩化ビニール、柄:φ25.4mmスチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)
重量約910g/1本入数2本
ブラシで洗い、ゴムで汚水を取り除く、1本2役の便利なペアブラシ
柄の先端は回転キャップ付き
販売価格

6,810(税抜)/ 7,491円(税込)

カタログ価格

6,810円(税抜)/7,491円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/30 11:47現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ2389ページ
バリエーション一覧
EA928CC-41 330x1380mm 床洗浄ブラシ(ラバー付/2本)
EA928CC-42 450x1380mm 床洗浄ブラシ(ラバー付/2本)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • ブラシで洗う
  • ゴムで汚水処理に
  • エスコ便利カタログ2388ページ
  • エスコ便利カタログ2389ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top