すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928CC-67

品名 : 300x1343mm 自在ほうき(5本)

仕様

メーカーテラモト型番CL-746-230-0
用途糸くずや毛髪などの軽いゴミ、砂や小石などの重いゴミなどに全長1343mm
毛丈40mm300mm
重量365g(1本あたり)柄の太さφ22.2mm
入数5本材質頭:ABS樹脂、穂先:ナイロン・ポリエステル、柄:アルミパイプ
硬・軟の毛先が混ざっているので、軽いゴミ・重いゴミを同時に掃き出します。
屋内・屋外を問わずお使い頂けます。
白色の柔かい毛は、糸くずや髪の毛などの軽いゴミを掃き取り、グレーの硬い毛はこびりついた、汚れや砂・小石などの重いゴミを掃き取ります。
ブラシの両サイドは斜め形状になっているので、階段の隅に溜まったゴミもきれいに掃き出します。
2色の毛先には段差をつけ、タイルの目地や床のすき間に、柔かい毛先が入りこみ、溜まったゴミも快適に掃き出します。
柄は180°自在に角度が変わり、適切な角度で軽く止まるのでヘッドは常に床にフィットします。
塩ビ不使用
販売価格

12,300(税抜)/ 13,530円(税込)

カタログ価格

12,300円(税抜)/13,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/28 09:34現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ2386ページ
バリエーション一覧
EA928CC-67 300x1343mm 自在ほうき(5本)
EA928CC-67B ほうき頭・交換用(EA928CC-67用)
EA928CC-67S 300x1343mm 自在ほうき
その他関連
関連商品EA928BJ-101 : 毛カキブラシ
関連商品EA928BJ-102 : 毛カキブラシ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2386ページ
  • エスコ便利カタログ2387ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top