すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928CC-72A

品名 : 450x1348mm コーナーホーキ(4本)

仕様

メーカーテラモト型番CL-736-045-0
用途巾木や壁際、コーナーなどのお掃除に穂先幅(mm)450
毛丈(mm)40全長(mm)1348
入数4本材質頭:ポリプロピレン、穂先:ポリエステル、柄:アルミパイプ、ハンドル:ABS樹脂
重量約445g(1本あたり)柄の太さφ22.2mm
コーナーにフィットしてホコリを掃き出す、軟・硬の2段植毛ほうき
隅までしっかりしっかり届く独自の形状。コーナーに対して直角に植毛されたブラシ形状で隅のゴミを力強く掃き出します。
黒色の柔かい毛は、糸くずや髪の毛などの軽いゴミを掃き取り、灰色の硬い毛は通路や階段の隅やコーナーに溜まったゴミをしっかり掃き出します。
柄は180°近く自在に角度が変わり、適切な角度で軽く止まるのでヘッドは常に床にフィットします。
塩ビ不使用
販売価格

11,900円(税抜)/ 13,090円(税込)

カタログ価格

11,900円(税抜)/13,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 14:34現在)

更新
商品入数4販売単位St
カタログページ2386ページ
バリエーション一覧
EA928CC-71A 300x1348mm コーナーホーキ(4本)
EA928CC-72A 450x1348mm コーナーホーキ(4本)
その他関連
部品EA928CC-72B : 450mm ホーキヘッド・交換用(EA928CC-72S用)
関連商品EA928BJ-101 : 毛カキブラシ
関連商品EA928BJ-102 : 毛カキブラシ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2386ページ
  • エスコ便利カタログ2387ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top