風通し抜群!回転アームで洗濯物を立体的に広げて乾燥させる
仕様
| サイズ | 430(W)×160(D)×350(H)mm | 重量 | 約150g |
|---|
| 材質 | 本体:ポリプロピレン バネ:硬鋼線 | | |
|---|
| 直径約4cmまでの物干し竿に対応 |
| 風通し抜群!大きく広げて、しっかり乾く。 |
| 回転アームが洗濯物を立体に広げて乾燥しやすくします。 |
| アームを広げるとタオルを3枚干すことができます。 |
| 厚手の衣類が乾きやすい。 |
| 販売価格 | 875円(税抜)/
963円(税込)
| カタログ価格 | 875円(税抜)/963円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
4 (2026/08/31 17:29現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 2104ページ |
|---|