すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928DE-102

品名 : 635x200mm マイクロクロスパッド(30枚)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番C75-15-060X-MB
商品名プロテック マイクロクロス用途除塵清掃などに
サイズ200×635mm材質PE、再生PET
入数30枚
カラ拭き用
除塵清掃に幅広く使えるスタンダードタイプ。
波目エンボス
捕まえた砂やホコリを逃がしません。
フレアーカット
細かなホコリや髪の毛をしっかり捕らえます。
塩ビ不使用
販売価格

1,730円(税抜)/ 1,903円(税込)

カタログ価格

1,730円(税抜)/1,903円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/11/05 20:29現在)

更新
商品入数30販売単位箱
カタログページ2373ページ
バリエーション一覧
EA928DE-101 475x200mm マイクロクロスパッド(30枚)
EA928DE-102 635x200mm マイクロクロスパッド(30枚)
EA928DE-103 935x200mm マイクロクロスパッド(30枚)
その他関連
本体EA928DE-52 : 600x1420mm ダスターモップハンドル
本体EA928AY-358 : 605mm モップホルダー
ウェブカタログ画像
※画像はEA928DE-101です。
入数30枚
  • ※画像はEA928DE-101です。\n入数30枚
  • エスコ便利カタログ2372ページ
  • エスコ便利カタログ2373ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top