すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928DE-163

品名 : 270x140mm モップカバー(水拭き用/ブルー)

仕様

モップサイズ約270×140mmモップ厚み約30mm
重量150g材質ポリエステル、ポリアミド
色ブルー
フレキシフレーム専用の水拭きカバー
高密度マイクロファイバーが水拭き時の汚れを効果的に吸着
曲面や段差にフィットする柔軟な構造で清掃のしやすさを向上
耐久性に優れ最大500回の洗濯に対応
洗剤なしでも優れた清掃効果を発揮します。
販売価格

1,520円(税抜)/ 1,672円(税込)

カタログ価格

1,520円(税抜)/1,672円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 15:10現在)

更新
商品入数1販売単位枚
バリエーション一覧
EA928DE-161 226x150mm モップカバー(頑固汚れ用/イエロー)
EA928DE-162 310x150mm モップカバー(多目的用/ホワイト)
EA928DE-163 270x140mm モップカバー(水拭き用/ブルー)
その他関連
本体EA928DE-141 : 280x110mm フレキシブルモップフレーム
本体EA928DE-131 : 333/1330mm フレキシブルモップセット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top