すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928DE-171

品名 : 460/1321mm 洗浄液散布モップセット

仕様

ヘッド幅約460mmヘッド奥行き約90mm
全長1321mmモップカバーサイズ132×521mm
重量250gタンク容量約443ml
材質モップ本体:ポリエチレン
モップカバー:ポリエステル・ポリアミド
カートリッジ式のクイックコネクト搭載型モップセットです。
ハンドル部分のボタンで散布量を調整でき、適量の洗浄液を使用してムダなく清掃します。
軽量かつ握りやすい設計で、清掃スタッフの負担を軽減します。
水や洗剤を入れた専用ボトルを本体にセットして使用するので、バケツを持ち運ぶ必要がありません。ボトルは透明なので、液体残量が一目で確認可能です。
クイックコネクトシステム対応
ワンタッチでフレームやアタッチメントの着脱ができるため、メンテナンスや保管に便利です。
広いヘッドサイズにより、広いフロアやフローリングの拭き掃除を効率的に短時間で完了できます。
販売価格

14,200円(税抜)/ 15,620円(税込)

カタログ価格

14,200円(税抜)/15,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 01:44現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA928DE-172 : 460x90mm/1321mm 洗浄液散布モップ
セット商品EA928DE-173 : [EA928DE-172用]モップカバー(水拭き用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top