すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928DE-173

品名 : [EA928DE-172用]モップカバー(水拭き用)

仕様

サイズ132×521mm重量70g
材質ポリエステル・ポリアミド適合本体EA928DE-172
色ブルー(縁:ブルー)
※460mmフレーム用
タテ編みツイスト状の繊維で床の水と汚れをからめ取ります。
ウルトラファイン・マイクロファイバー採用99.9%以上のウイルス・菌を除去
最大200回の洗濯に耐える高耐久設計で、吸水性に優れた多層構造
0.13デニールの超極細繊維
特許取得のジグザグデザインです。洗剤不要の水拭きで利用いただけます。
販売価格

1,990円(税抜)/ 2,189円(税込)

カタログ価格

1,990円(税抜)/2,189円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 19:50現在)

更新
商品入数1販売単位枚
その他関連
本体EA928DE-172 : 460x90mm/1321mm 洗浄液散布モップ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top