すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928DE-25

品名 : [EA928DE-15用] 460x150mm 替モップ(赤)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番MO635-000X-MB
商品名HPニューワイドフレッシュラーグ用途床面・壁面清拭清掃に
サイズ460×150mm重量約105g
材質混綿糸:ポリエステル・綿・アクリル、マイクロファイバー:ポリエステル・ナイロン
制菌糸と超極細繊維で汚れを取り除きます。
制菌加工糸を使用しているので衛生的。
優れた汚れ除去力と耐久性。
【高圧蒸気滅菌、薬品(次亜塩素酸ナトリウム)消毒対応】
・高温高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)の場合
約2気圧以下、121℃12分間で行ってください
・次亜塩素酸ナトリウム消毒の場合
次亜塩素酸ナトリウム溶液を濃度1000ppmにして30分浸漬するか、溶液を含ませた布でふき取ります。
販売価格

3,000(税抜)/ 3,300円(税込)

カタログ価格

3,000円(税抜)/3,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/14 05:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2373ページ

代替品

EA928DE-21
  • 品番

    EA928DE-21

  • コメント

    青色(色違い商品)

バリエーション一覧
EA928DE-21 [EA928DE-11用] 460x150mm 替モップ(青)
EA928DE-22 [EA928DE-12用] 460x150mm 替モップ(緑)
EA928DE-23 [EA928DE-13用] 460x150mm 替モップ(白)
EA928DE-24 [EA928DE-14用] 460x150mm 替モップ(黄)
EA928DE-25 [EA928DE-15用] 460x150mm 替モップ(赤)
その他関連
本体EA928DE-15 : 415x90mm/1340mm フロアーモップ(赤)
ウェブカタログ画像
  • 超極細繊維を使用し、細かなチリ、ホコリもキャッチ。
  • ループ状の縫製で糸のケバ立ちを軽減。
  • エスコ便利カタログ2372ページ
  • エスコ便利カタログ2373ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top