すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928DE-31

品名 : 460x150mm/1340mm フロアーモップセット(青

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番MO517-000U-MB ※ESCOオリジナルセット品
商品名HGワイドフレッシュモップ+HPニューワイドフレッシュラーグ用途床面・壁面清拭清掃に
モップサイズ約460×150㎜全長1340mm
ヘッドサイズ415×90mm重量約725g
材質柄:ステンレス、
モップ:混綿糸、マイクロファイバー、
ハンドル:ステンレスパイプ、
プレート:PP
付属品替モップ1枚
床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ。衛生管理に適したフラットタイプ。
足でボタンを踏み、本体を引き上げるだけでモップが外れます。手を使わず取替えられるので、衛生的です。
樹脂部分は抗菌加工・ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
制菌糸と超極細繊維で汚れを取り除きます。
【高圧蒸気滅菌、薬品(次亜塩素酸ナトリウム)消毒対応】
・高温高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)の場合
約2気圧以下、121℃12分間で行ってください
・次亜塩素酸ナトリウム消毒の場合
次亜塩素酸ナトリウム溶液を濃度1000ppmにして30分浸漬するか、溶液を含ませた布でふき取ります。
販売価格

11,100(税抜)/ 12,210円(税込)

カタログ価格

11,100円(税抜)/12,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/08/04 07:48現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2433ページ
バリエーション一覧
EA928DE-31 460x150mm/1340mm フロアーモップセット(青
EA928DE-33 460x150mm/1340mm フロアーモップセット(白
EA928DE-34 460x150mm/1340mm フロアーモップセット(黄
その他関連
セット商品EA928DE-11 : 415x90mm/1340mm フロアーモップ(青)
セット商品EA928DE-21 : [EA928DE-11用] 460x150mm 替モップ(青)
ウェブカタログ画像
  • ステンレスパイプを採用
  • 超極細繊維を使用し、細かなチリ、ホコリもキャッチ。
  • ループ状の縫製で糸のケバ立ちを軽減。
  • エスコ便利カタログ2432ページ
  • エスコ便利カタログ2433ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top