すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928DE-62

品名 : 600/1420mm フロアーモップ(青)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番DU663-060U-MB
商品名プロテックスレンダーモップ用途床掃除に
ヘッドサイズ600×100mm全長1420mm
重量750gカラーブルー
材質柄:アルミパイプ(φ22mm)
ヘッド:アルミ
適用モップEA928DE-72、-77
薄型アルミプレート採用の低重心設計
重心を下げたことで安定し、作業性が向上しました。広範囲の湿り拭きが効率良く行えます。
ハンドルロック機構
ハンドロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきを抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。
ハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、狭いスペースも手際よく清掃できます。
面ファスナーでラーグの着脱が簡単。
モップは別売りです。
特許登録済
販売価格

7,820円(税抜)/ 8,602円(税込)

カタログ価格

7,820円(税抜)/8,602円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/05 20:31現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2373ページ
バリエーション一覧
EA928DE-61 450/1420mm フロアーモップ(青)
EA928DE-62 600/1420mm フロアーモップ(青)
EA928DE-63 900/1420mm フロアーモップ(青)
その他関連
オプションEA928DE-72 : 770x240mm 替モップ(青)
オプションEA928DE-77 : 660x145mm 替モップ(青)
ウェブカタログ画像
  • ※モップは別売りです。
  • ※モップは別売りです。
  • ※モップは別売りです。
  • 薄型アルミプレート採用!\n作業しやすい低重心設計
  • ※モップは別売りです。\n※本商品色はブルーです。
  • エスコ便利カタログ2372ページ
  • エスコ便利カタログ2373ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top